Laserski daljinomjer GLM100-25C

Artikl br.: 465560 GLM100-25C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: Bluetooth prihvat
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GLM100-25C
Točnost mjerenja ±1,5 mm
Oznaka proizvođača GLM100-25C
Navoj stativa 1/4 col
Prihvat Bluetooth prihvat
IP-klasa zaštite IP 54
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Doseg 100 m
zbrajanje/oduzimanje da
Minimalno/maksimalno mjerenje da
Izračun površine i volumena da
neizravno mjerenje (Pitagora) da
Senzor za nagib 360 stupanj
Digitalni tražioc da
Pozivanje zadnjih mjerenja da
Opskrba energijom 081551 LR6
Razred lasera prema IEC 825-1 2
Duljina 142 mm
širina 64 mm
Visina 28 mm
Težina 230 g
Vrsta proizvoda Mjerač razmaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 465560 GLM100-25C
EAN / GTIN 4059952614298
Broj proizvođača 0601072Y00

Opis

Izvedba:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1.
Preciznost na velikim udaljenostima. Prijenos mjerenja putem Bluetootha na novoj MeasureOnApp aplikaciji.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitnu torbu.
Uključuje baterije br. 081551 LR6.

Dodatni pribor:

Mjerni stativ Nr. 468558

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu