{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG I | |
Duljina trake | 3 m | |
Širina trake | 13 mm | |
Duljina kućišta | 58 mm | |
Širina kućišta | 26 mm | |
Visina kućišta | 57 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462090 3 | |
EAN / GTIN | 4007368112235 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni metar Vario, točnost 1 3 m
na zahtjev
Na zalihi
897 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 13 mm | 13 mm |
Duljina trake | 3 m | |
Visina kućišta | 57 mm | 59 mm |
Standard | EG I | EG I |
Duljina kućišta | 58 mm | 62 mm |
Širina kućišta | 26 mm | 26 mm |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci |