{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG I | |
Duljina trake | 8 m | |
Širina trake | 19 mm | |
Duljina kućišta | 76 mm | |
Širina kućišta | 32 mm | |
Visina kućišta | 75 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462090 8 | |
EAN / GTIN | 4007368112259 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni metar Vario, točnost 1 8 m
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
6.657 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 19 mm | 25 mm |
Duljina trake | 8 m | 8 m |
Visina kućišta | 75 mm | 75 mm |
Standard | EG I | EG II |
Duljina kućišta | 76 mm | 80 mm |
Širina kućišta | 32 mm | 35 mm |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci |