{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875 | |
Duljina krakova | 150×100 mm | |
Preciznost | 2 | |
Pravokutnost | 0,035 mm | |
Presjek kraka | 25×5 mm | |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika |
Broj artikla | 452600 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197205780 | |
Broj proizvođača | 452600 150X100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kutnik s osloncem Točnost 2, duljina krakova: 150X100mm
na zahtjev
Na zalihi
2.986 dijelovi na zalihi
23,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.755 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preciznost | 2 | 0 | 1 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Pravokutnost | 0,035 mm | 0,008 mm | 0,018 mm |
Presjek kraka | 25×5 mm | 30×6 mm | 30×6 mm |
Duljina krakova | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Vrsta proizvoda | Kut graničnika | Kut graničnika | Kut graničnika |