Kutnik s osloncem Točnost 2 600X300 mm

Artikl br.: 452600 600X300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 48,44 € kom.
  • 44,84 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina krakova (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 875

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875
Duljina krakova 600×300 mm
Preciznost 2
Pravokutnost 0,08 mm
Presjek kraka 40×8 mm
Vrsta proizvoda Kut graničnika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 452600 600X300
EAN / GTIN 4045197205841
Broj proizvođača 452600 600X300

Opis

Izvedba:

Sve površine i skošenja precizno brušena. Kontrolne površine fino brušene.

Upotreba:

Za precizna mjerenja i opću upotrebu u radionicama.

Točnost:

DIN 875 / 2 tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,030 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu