{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 178 mm | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 56 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 51 mm | |
priključni navoj ispod | M5 | |
Snaga prianjanja | 320 N | |
maksimalno opterećenje | 2,7 kg | |
Duljina magnetske noge | 40 mm | |
Širina magnetske noge | 30 mm | |
Visina magnetske noge | 35 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441170 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005397349 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem 120SF
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Snaga prianjanja | 320 | 320 |
Duljina zglobnog kraka L2 | 51 | 51 |
Širina magnetske noge | 30 | 30 |
Visina magnetske noge | 35 | 36 |
Duljina magnetske noge | 40 | 36 |
maksimalno opterećenje | 2,7 | 2,7 |
priključni navoj ispod | M5 | M5 |