Mjerni sat s osjetnom polugicom duljine 14,5 mm s vodoravnim satom 0,4/28 mm

Artikl br.: 436355 0,4/28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 27,88 € kom.
  • 22,26 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2270
Mjerno područje po smjeru 0,4 mm
Očitavanje 0,01 mm
Raspon odstupanja fe 10 µm
Ukupan raspon odstupanja fges 13 µm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu 3 µm
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Zakretno područje 2×110 stupanj
Duljina mjernog kraka 14,5 mm
Snaga mjerenja 0,2 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 28 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436355 0,4/28
EAN / GTIN 4059192013196
Broj proizvođača 4302200

Opis

Izvedba:

Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.
Vodoravni mjerni sat s ticalom
Mahr − Mjerni mehanizam na rubinskom ležaju s mjernom kuglom od tvrdog metala. Smještaj kontaktne poluge u vilici iz jednog komada, zato je posebno točno usmjerena; antimagnetična.
1/100-Ablesung.

Upotreba:

Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni klin ⌀ 8 mm.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

Zamjenski dio:

Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

Napomena:

Dodatna informacija DIN 2270:Podjela skale 0,01 − Odstupanje 10 µm, ukupno odstupanje 13 µm, odstupanje kod promjene smjera 3 µm. Podjela skale 0,002/0,001 Odstupanje 2 µm, ukupno odstupanje 4 µm, odstupanje kod promjene smjera 2 µm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu