Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm 3 mm

Artikl br.: 436371 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerna kuglica⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M2
Mjerna kugla⌀ 3 mm
Duljina tastera L 14,5 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436371 3
EAN / GTIN 4059192013387
Broj proizvođača 4305871

Opis

Odgovara:

Mahr mjerni satovi s ticalom, s priključnim navojem M2.

Odgovara:

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu