{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Priključni navoj | M2 | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Duljina tastera L | 14,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni taster |
Broj artikla | 436371 2 | |
EAN / GTIN | 4059192013349 | |
Broj proizvođača | 4305850 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 14,5 mm 2 mm
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
19,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
422 dijelovi na zalihi
9,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M2 | M1,6 |
Mjerna kugla⌀ | 2 | 2 |
Duljina tastera L | 14,5 | 13,5 |
Vrsta proizvoda | Mjerni taster | Mjerni taster |