Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom 50-150 mm

Artikl br.: 435203 50-150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,18 € kom.
  • 44,84 € kom.
  • 26,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 50 mm - 150 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 0,5 µm
Dubina mjerenja 150 mm
Broj mjernih klinova 11
Širina ploče za centriranje 38 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435203 50-150
EAN / GTIN 4946368854908

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući uređaj za mjerenje provrta u 3 točke. Držač uređaja i mjerni sat su mat kromirani. Mjerni sat je zaštićen od udarca zahvaljujući plastičnom kućištu. Držač uređaja je toplinski stabiliziran štitnikom za ruke. Zahvaljujući različitim dugim, izmjenjivim mjernim ticalima i međuprstenima mjerni uređaj postavlja se na ⌀ provrta.
Mjerni klin sa senzornom kuglom od tvrdog metala.

Upotreba:

Za kontrolu točnosti promjera, cilindričnosti i kružnosti.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerni sat br. 432051 vel.10/58 s očitavanjem 1/100 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom  50-150 mm

Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom 50-150 mm

na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
343,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
334,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Mjerno područje 50 ;150 50 ;150
Dubina mjerenja 150 178
Standard Standard proizvođača Standard proizvođača
Pakiranje stabilna kutija stabilna kutija
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 0,5 1
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke
Širina ploče za centriranje 38 42,3

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu