Garnitura uređaja za mjerenje provrta s mjernim satom, mjerno područje: 18-150mm

Artikl br.: 435207 18-150
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,18 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 131,97 € kom.
  • 26,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 18 mm - 150 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 0,5 µm
Dubina mjerenja 100 mm - 150 mm
Broj uređaja za fino mjerenje 3
Broj mjernih klinova 26
Broj mjernih ploča 4
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435207 18-150
EAN / GTIN 4946368855523
Broj proizvođača 511-921-20
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući uređaj za mjerenje provrta u 3 točke. Držač uređaja i mjerni sat su mat kromirani. Mjerni sat je zaštićen od udarca zahvaljujući plastičnom kućištu. Držač uređaja je toplinski stabiliziran štitnikom za ruke. Zahvaljujući različitim dugim, izmjenjivim mjernim ticalima i međuprstenima mjerni uređaj postavlja se na ⌀ provrta.
Mjerni klin sa senzornom kuglom od tvrdog metala.

Upotreba:

Za kontrolu točnosti provrta, cilindričnosti i kružnosti.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerni sat br. 432051 vel.10/58 s očitavanjem 1/100 mm.
3 precizna uređaja za unutarnje mjerenje br. 435203, dodatno s mjernim ticalima, produžecima i mjernim pločama.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu