Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom 18-35 mm

Artikl br.: 435203 18-35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 39,01 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 44,73 € kom.
  • 17,49 € kom.
  • 25,33 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 18 mm - 35 mm
    Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 0,5 µm
    Dubina mjerenja 100 mm
    Broj mjernih klinova 9
    Širina ploče za centriranje 12,7 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435203 18-35
    EAN / GTIN 4946368854885

    Opis

    Izvedba:

    Samocentrirajući uređaj za mjerenje provrta u 3 točke. Držač uređaja i mjerni sat su mat kromirani. Mjerni sat je zaštićen od udarca zahvaljujući plastičnom kućištu. Držač uređaja je toplinski stabiliziran štitnikom za ruke. Zahvaljujući različitim dugim, izmjenjivim mjernim ticalima i međuprstenima mjerni uređaj postavlja se na ⌀ provrta.
    Mjerni klin sa senzornom kuglom od tvrdog metala.

    Upotreba:

    Za kontrolu točnosti promjera, cilindričnosti i kružnosti.

    Opseg isporuke:

    Uključuje mjerni sat br. 432051 vel.10/58 s očitavanjem 1/100 mm.