Precizni uređaj za mjerenje provrta s mjernim satom 35-60 mm

Artikl br.: 435203 35-60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,18 € kom.
  • 76,53 € kom.
  • 40,60 € kom.
  • 26,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 35 mm - 60 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 0,5 µm
Dubina mjerenja 150 mm
Broj mjernih klinova 6
Širina ploče za centriranje 20 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435203 35-60
EAN / GTIN 4946368854892

Opis

Izvedba:

Samocentrirajući uređaj za mjerenje provrta u 3 točke. Držač uređaja i mjerni sat su mat kromirani. Mjerni sat je zaštićen od udarca zahvaljujući plastičnom kućištu. Držač uređaja je toplinski stabiliziran štitnikom za ruke. Zahvaljujući različitim dugim, izmjenjivim mjernim ticalima i međuprstenima mjerni uređaj postavlja se na ⌀ provrta.
Mjerni klin sa senzornom kuglom od tvrdog metala.

Upotreba:

Za kontrolu točnosti promjera, cilindričnosti i kružnosti.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerni sat br. 432051 vel.10/58 s očitavanjem 1/100 mm.