{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 160 mm - 250 mm | |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 0,5 µm | |
Dubina mjerenja | 250 mm | |
Broj mjernih klinova | 6 | |
Širina ploče za centriranje | 90 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Broj artikla | 435203 160-250 | |
EAN / GTIN | 4946368854922 |