{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 35 mm - 60 mm | |
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata | 1 µm | |
Dubina mjerenja | 178 mm | |
Broj mjernih klinova | 6 | |
Broj mjernih ploča | 3 | |
Širina ploče za centriranje | 28 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke |
Broj artikla | 435190 35-60 | |
EAN / GTIN | 4045197726384 | |
Broj proizvođača | 435190 35-60 |