{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 10 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Okretni brojčanik | Da | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 15 µm | |
namjestive oznake tolerancije | Da | |
Snaga mjerenja | 0,7 N - 1,5 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432110 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154064 | |
Broj proizvođača | 432110 10/58 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mjerni sat zaštićen od udarca 10/58 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
54,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.611 dijelovi na zalihi
35,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Okretni brojčanik | Da | Da |
Snaga mjerenja | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Standard | DIN 878 | DIN 878 |
Vrijednost skale | 0,01 | 0,01 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
namjestive oznake tolerancije | Da | Da |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |