Uređaj za unutarnje mjerenje za utore i upuštenja 6-8 mm

Artikl br.: 435175 6-8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje 6 mm - 8 mm
    Uvodni promjer 6 mm
    Minimalna širina utora 0,8 mm
    najveća mjerna dubina 60 mm
    maksimalni put širenja 2 mm
    Vrsta proizvoda Precizni unutarnji mjerni uređaj

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435175 6-8
    EAN / GTIN 2050001055699
    Broj proizvođača 19000001

    Opis

    Izvedba:

    Uređaj za unutarnje mjerenje utora i upuštenja do maksimalne dubine utora od 5 mm.
    Tipka ON s fiksnim područjem primjene. S HM klinom.

    Napomena:

    Do mjernog raspona od 530 mm na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu