{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 16 mm - 22 mm | |
Uvodni promjer | 16 mm | |
Minimalna širina utora | 1,2 mm | |
najveća mjerna dubina | 60 mm | |
maksimalni put širenja | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Precizni unutarnji mjerni uređaj |
Broj artikla | 435175 16-22 | |
EAN / GTIN | 2050001055729 | |
Broj proizvođača | 19000005 |