Uređaj za unutarnje mjerenje za utore i upuštenja 10-14 mm

Artikl br.: 435175 10-14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 10 mm - 14 mm
Uvodni promjer 10 mm
Minimalna širina utora 1,2 mm
najveća mjerna dubina 60 mm
maksimalni put širenja 4 mm
Vrsta proizvoda Precizni unutarnji mjerni uređaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435175 10-14
EAN / GTIN 2050001951373
Broj proizvođača 19000003

Opis

Izvedba:

Uređaj za unutarnje mjerenje utora i upuštenja do maksimalne dubine utora od 5 mm.
Tipka ON s fiksnim područjem primjene. S HM klinom.

Napomena:

Do mjernog raspona od 530 mm na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu