Precizni unutarnji mjerni uređaj OSIMESS 4,5-7,5 mm

Artikl br.: 435010 4,5-7,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 4,5 mm - 7,5 mm
učinkovito područje primjene 4,15 mm - 7,8 mm
Preciznost ponavljanja 1 µm
Dubina mjerenja 41 mm - 45 mm
Broj senzora 7
Broj HM mjernih igli 1
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizni unutarnji mjerni uređaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435010 4,5-7,5
EAN / GTIN 2050001047908
Broj proizvođača 62700200

Opis

Izvedba:

OSIMESS unutarnji precizni mjerni uređaji za male provrte od 1 mm. Glave ticala obložene DLC-om (od veličine 4,5-7,5). Konusni vrh mjernog trna, pod utjecajem mjerne sile širi mjernu glavu. Preciznost ponavljanja 1 µm.

Upotreba:

Određivanje odstupanja od nazivne dimenzije i odstupanja oblika poput nedovoljne kružnosti ili odstupanja konusa.

Opseg isporuke:

Ticala, mjerne igle od tvrdog metala, standardni držači (uređaj za prikaz i prsteni za namještanje nisu u opsegu isporuke).

Dodatni pribor:

Mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo br. 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, mjerni stol br. 435020.

Napomena:

Izvedbe do mjernog područja 20 mm i slijepe rupe isporučive na upit.