Mjerni stol za OSIMESS OSM5

Artikl br.: 435020 OSM5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača OSM5
    maksimalni ⌀ obradka 200 mm
    Maksimalni radni hod 60 mm
    Duljina 225 mm
    širina 120 mm
    Visina 315 mm
    Vrsta proizvoda Mjerni stativ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435020 OSM5
    EAN / GTIN 2050001047755
    Broj proizvođača 62900015

    Opis

    Izvedba:

    Mjerni stol u izvedbi sa stupom za precizni mjerni uređaj za provrte OSIMESS.
    Ticalo ulazi u mjereni provrt pomicanjem ručke i stalka.

    Prednost:

    Točna mjerenja, uz uštedu vremena i mogućnošću reprodukcije. Maksimalno čuva obradak i mjerni uređaj.

    Upotreba:

    Za brzu serijsku kontrolu sličnih obradaka.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu