Prijenosni uređaj za mjerenje duljine T10

Artikl br.: 434716 T10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: TESA Link Connector TLC; USB-sučelje; Digimatic sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 63

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje ±5 do ±5000 µm
    Podesiva skala 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
    Očitavanje mm / inča
    maksimalna rezolucija 0,1 µm
    Granica odstupanja kod prikaza znamenki 0,1 %
    Prihvat TESA Link Connector TLC; USB-sučelje; Digimatic sučelje
    Broj priključaka za induktivni senzor 1
    IP-klasa zaštite IP 63
    Opskrba energijom na bateriju
    Duljina 170 mm
    širina 100 mm
    Visina 38 mm
    Težina 0,5 kg
    Vrsta proizvoda Pokazna naprava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 434716 T10
    EAN / GTIN 7630041114775
    Broj proizvođača 04430013

    Opis

    Izvedba:

    Robusni nosivi uređaj za prikaz skale i brojki za induktivno mjerno zicalo. Jednoznačno i točno očitavanje zahvaljujući detaljnom prikazu skale. Način rada s 5x uvećanjem. Jako dugački vijek trajanja od preko 300 sati. Optimalno rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu i ekranu osjetljivom na dodir.

    Funkcija:

    Postavljanje na nulu (Offset), +A, -A, funkcija pohrane, Max, Min, Max-Min, mjerenje s graničnim vrijednostima, izlaz podataka, ASCII-naredbe. Idealno za stacionarnu i mobilnu primjenu u radionici i proizvodnji.
    IP63: Postoji zaštita od prskajuće vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Upotreba:

    Uređaj za prikaz za mjerno ticalo TESA.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 4x baterije br. 081561 vel. LR6.

    Dodatni pribor:

    Radio br. 498916 odašiljač, podatkovni kabel br. 498918, softver br. 498925; 498926.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu