Induktivno ticalo za mjerenje duljine, aksijalno, tip: GT21

Artikl br.: 434775 GT21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje ±1 mm
Ponovljivost 0,01 µm
Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Podizanje mjernog svornjaka mehanički
Put mjernog zatika 4,3 mm
Oznaka proizvođača GT21
Kompatibilnost TESA
Zaštitni mijeh Nitril
IP-klasa zaštite IP 65
Snaga mjerenja na električnoj nultočki 0,63 N
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434775 GT21
EAN / GTIN 7630041112351
Broj proizvođača 03210904

Opis

Izvedba:

Višestruko primjenjivi precizni mjerni senzori za mjerenje duljine.
  • Preciznamjerna ticala vođena kugličnim ležajevima.
  • Elektronsko pojačavanje mjernog signala omogućuje vrhunsku preciznost mjerenja.
  • Stezna drška ⌀ 8 mm, mogućnost stezanja čitave dužine.
  • Neosjetljiva na oscilacije temperature i bočne sile zahvaljujući kugličnim ležajevima.
  • Izvrsna elektromagnetska zaštita.
TESA mjerne senzore za mjerenje duljine odlikuju vrhunska sposobnost ponavljanja, održivost i dugi vijek trajanja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

Dodatni pribor:

Mjerni umeci, mjerne opruge.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu