{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | ±1 mm | |
Ponovljivost | 0,01 µm | |
Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Podizanje mjernog svornjaka | mehanički / vakuum | |
Put mjernog zatika | 4,3 mm | |
Oznaka proizvođača | GT22 | |
Kompatibilnost | TESA | |
Zaštitni mijeh | Nitril | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Snaga mjerenja na električnoj nultočki | 0,63 N | |
Vrsta proizvoda | Senzor |
Broj artikla | 434777 GT22 | |
EAN / GTIN | 7630041112436 | |
Broj proizvođača | 03210924 |