Mjerni sat 50/1 µm

Artikl br.: 434674 50/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 21,73 € kom.
  • 34,03 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
746 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

± područje mjerenja / očitavanje (µm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 879
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 879
    ± mjerno područje 50 µm
    Očitavanje 1 µm
    Snaga mjerenja 1 N
    Fini podizaj 2,8 mm
    ⌀ stezne drške h6 8 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Duljina 95 mm
    širina 63 mm
    Visina 20 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Mjerni sat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 434674 50/1
    EAN / GTIN 4059192014100
    Broj proizvođača 4334000

    Opis

    Izvedba:

    Zatvoreni mjerni mehanizam na safirnom ležaju, posebno robustan, namijenjen za upotrebu u proizvodnom pogonu.
    Malo odstupanje kod promjene smjera zahvaljujući mjernim svornjacima na kugličnim vodilicama bez zračnosti. Neosjetljiv na djelovanje bočnih sila.
    Kućište iz jednog komada osigurava iznimnu stabilnost i točnost. Zaštita od udarca pomoću prijenosne poluge koja se podiže kod preopterećenja.
    Konstantna mjerna sila
    pomoću opruge.
    Veliki slobodni hod radi zgodnog polaganja obradaka. Mogućnost priključenja podizne tipke ili kabla za podizanje (poseban pribor).
    Jasno čitljiva skala.
    Dvije oznake za toleranciju
    za prednamještanje tolerancijskog polja.

    Izvedba - Slika:

    Oznake tolerancije
    Priključak
    za kabel za podizanje br. 434930
    Precizno namještanje
    sa zaključavanjem (nulti položaj).

    Upotreba:

    Kao mjerni sat za serijsku i pojedinačnu kontrolu.

    Dodatni pribor:

    Kabel za podizanje br. 434930.