{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HCT | |
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 12,5 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | 0,00005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,003 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; USB sučelje; Bluetooth prihvat | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Snaga mjerenja | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Preset funkcija | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal kućišta | aluminij | |
⌀ kućišta | 59,5 mm | |
Debljina kućišta | 32,9 mm | |
Bežična upotreba | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434336 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720155 | |
Broj proizvođača | 434336 12,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Digitalni mjerni sat HCT Očitavanje 0,001 mm, Mjerno područje: 12,5mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
549,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
630,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
495,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inča | mm / inča | mm / inča | mm / inča |
Tip baterije | Gumb-baterija | Gumb-baterija | Gumb-baterija | Gumb-baterija |
⌀ kućišta | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Preset funkcija | Da | Da | Da | Da |
Očitavanje | 0,00005 col | 0,00005 col | 0,00005 col | 0,00005 col |
Očitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |