{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DIALTRONIC | |
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 12,5 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | 0,00005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Visina znakova | 10 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,003 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB međusklop | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Snaga mjerenja | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Preset funkcija | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
⌀ kućišta | 59,8 mm | |
Debljina kućišta | 33 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434290 12,5 | |
EAN / GTIN | 7630041152487 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm 12,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
825,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
564,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
549,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
630,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
495,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ stezne drške h6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Snaga mjerenja | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 | 0,65 – 0,90 |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Prihvat | RS232C sučelje ;USB međusklop | Sučelje za Digimatic ;USB sučelje | Sučelje za Digimatic ;USB sučelje ;Bluetooth prihvat | Sučelje za Digimatic ;USB sučelje ;Bluetooth prihvat | Sučelje za Digimatic ;USB sučelje |
Očitavanje | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
Očitavanje | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |