Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,01 mm 12,5 mm

Artikl br.: 434262 12,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 21,20 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 26,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 878
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB međusklop

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija DIALTRONIC
Standard DIN 878
Mjerno područje 0 mm - 12,5 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,01 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB međusklop
Snaga mjerenja 0,65 – 0,90 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Preset funkcija Da
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 59,8 mm
Debljina kućišta 33 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434262 12,5
EAN / GTIN 7630041162578

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s velikim LCD zaslonom. Kotačić se okreće za 270° za optimalno poravnanje zaslona izmjerene vrijednosti za razne primjene.

Funkcija:

Automatsko isključivanje, prijenos mjernih vrijednosti, promjenjivi smjer mjerenja. Tipkovnica se može zaključati, stanje pripravnosti.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Rezervna i specijalna ticala br. 424900; 434910; 434915. Podatkovni kabel br. 498928.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu