{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DIALTRONIC | |
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | 0,00005 col | |
Očitavanje | mm / cola | |
Visina znakova | 10 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,004 mm | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje; Bluetooth prihvat | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Snaga mjerenja | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Preset funkcija | Da | |
Mjerna tehnika | digitalna | |
⌀ kućišta | 59,8 mm | |
Debljina kućišta | 33 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434276 25 | |
EAN / GTIN | 7630041152579 |