{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 30 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 20 µm | |
Snaga mjerenja | 0,8 N - 1,6 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 433060 30/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204226 | |
Broj proizvođača | 433060 30/58 |