Precizni veliki mjerni sat zaštićen od udarca 10/100 mm

Artikl br.: 432900 10/100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,33 € kom.
  • 17,49 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Norma proizvođača
Mjerno područje 10 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 1 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 17 µm
Snaga mjerenja 1 N - 1,8 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 100 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 432900 10/100
EAN / GTIN 4031452100419
Broj proizvođača 10041

Opis

Izvedba:

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. S većim vanjskim ⌀ sata i ekstra velikim razmacima podjelnih crta, mjerni prijenosnik zaštićen od udarca. Matirano kromirano kućište od mjedi. Sa steznom drškom ⌀ 8 mm h6; kaljeno i brušeno. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Vanjski prsten s 2 namjestive oznake tolerancije. Središnja kazaljka za očitanje 1/100 mm, manja kazaljka sporedne skale za očitanje 1 mm.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.