Precizni mali mjerni sat IP67 nepropusno za ulje i vodu, sa zaštitom od udarca 3/40 mm

Artikl br.: 432650 3/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,94 € kom.
  • 25,33 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 878
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 878
Mjerno područje 3 mm
Vrijednost skale 0,01 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 0,5 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 10 µm
IP-klasa zaštite IP 67
Snaga mjerenja 1 N - 1,7 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 40 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 432650 3/40
EAN / GTIN 4031452101263
Broj proizvođača 10126

Opis

Izvedba:

Čvrsti mjerni satovi sa čvrstim metalnim kućištima, ⌀ stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.
Nepropusno za ulje i vodu, sa zaštitom od udarca.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.