{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Norma proizvođača | |
Mjerno područje | 0,5 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 7 µm | |
Snaga mjerenja | 0,4 N - 1,4 N | |
Fini podizaj | 3,5 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 432053 0,5/55 | |
EAN / GTIN | 4946368842431 |