Mjerni sat 10/58 mm

Artikl br.: 432051 10/58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,33 € kom.
  • 17,49 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
685 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 878

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 878
    Mjerno područje 10 mm
    Očitavanje 1/101 mm
    Vrijednost skale 0,01 mm
    Očitavanje po okretu kazaljke 1 mm
    Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 13 µm
    Snaga mjerenja 0,4 N - 1,4 N
    Mjerna tehnika analogno
    ⌀ kućišta 58 mm
    Vrsta proizvoda Mjerni sat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 432051 10/58
    EAN / GTIN 4946368841922
    Broj proizvođača 2046AB

    Opis

    Izvedba:

    Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni sat s metalnim kućištima, ⌀ stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitanje 1-mm.

    Dodatni pribor:

    Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu