{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 878 | |
Mjerno područje | 10 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 15 µm | |
Snaga mjerenja | 0,7 N - 1,4 N | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 431950 10/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100228 | |
Broj proizvođača | 10022 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mjerni sat s koncentričnom kazaljkom 10/58 mm
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
73,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.363 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.868 dijelovi na zalihi
36,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
55,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Mjerno područje | 10 | 10 | 10 | 10 |
Snaga mjerenja | 0,7 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Standard | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat | Mjerni sat | Mjerni sat | Mjerni sat |
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) | 15 | 15 | 15 | 15 |