{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876 | |
Preciznost | 1 mm | |
Ravnina | 0,014 mm | |
Debljina | 50 mm | |
Broj gumiranih nožica | 4 | |
Težina | 25 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 430200 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040084 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Granitna ploča Točnost 1, duljinaךirina: 400X400mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
504,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
497,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj gumiranih nožica | 4 | 4 |
Preciznost | 1 mm | 0 mm |
Težina | 25 kg | 25 kg |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
Debljina | 50 mm | 50 mm |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje | Ploča za mjerenje |