{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 876 | |
Preciznost | 1 mm | |
Ravnina | 0,016 mm | |
Debljina | 70 mm | |
Broj umetaka s čeličnom kuglom | 3 | |
Težina | 55 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 430200 630X400 | |
EAN / GTIN | 2050001040091 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Granitna ploča Točnost 1, duljinaךirina: 630X400mm
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
778,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
760,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preciznost | 1 mm | 0 mm |
Težina | 55 kg | 55 kg |
Standard | DIN 876 | DIN 876 |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
Debljina | 70 mm | 70 mm |
Broj umetaka s čeličnom kuglom | 3 | 3 |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje | Ploča za mjerenje |