Granitna ploča Točnost 0 400X400 mm

Artikl br.: 430190 400X400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljinaךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 876
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 876
    Preciznost 0 mm
    Ravnina 0,006 mm
    Debljina 50 mm
    Broj gumiranih nožica 4
    Težina 25 kg
    Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
    Vrsta proizvoda Ploča za mjerenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 430190 400X400
    EAN / GTIN 4045197435750
    Broj proizvođača 430190 400X400

    Opis

    Izvedba:

    Od posebno odabranog prirodnog granita.
    • Bez grešaka, homogene strukture.
    • Otpornost na savijanje i uvijanje.
    • Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.
    • Mikro fina obrada površine (lepano dijamantom). Uže tolerancije od standardnih.
    • Vanjski kutovi optički čisto brušeni.
    • Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).
    • Tvrđe od kaljenog čelika (6 − 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.

    Točnost:

    Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima. Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.
    DIN 876/0 − fino lepano dijamantom za kontrolu.

    Opseg isporuke:

    Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža.
    Uključeno postolje od gume.

    Napomena:

    Na upit: Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.