Digitalni unutarnji mikrometar s tri točke mjerenja 16-20 mm

Artikl br.: 429250 16-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 23,11 € kom.
  • 46,00 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
    Mjerno područje 16 mm - 20 mm
    Očitavanje 0,001 mm
    Granica odstupanja 0,005 mm
    Prihvat Sučelje za Digimatic
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Dimenzija a 0,3 mm
    Standardna mjerna dubina 53 mm
    Dubina mjerenja s produžetkom 203 mm
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Mjerna tehnika digitalno
    Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 429250 16-20
    EAN / GTIN 4946368636481
    Broj proizvođača 568-365

    Opis

    Izvedba:

    Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslon se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem konusa od tvrdog metala.
    Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom od titana.

    Prednost:

    Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

    Funkcija:

    • Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).
    • Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.
    • Prikaz dobro/loše za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.
    • Brzo podešavanje za brzo mjerenje.

    Opseg isporuke:

    Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel Digimatic br. 497080, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br.  484030.

    Zamjenski dio:

    Rezervna mjerna glava br. 429252.