{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Mjerno područje | 50 mm - 63 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Dimenzija a | 0,3 mm | |
Standardna mjerna dubina | 75 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 225 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke |
Broj artikla | 429250 50-63 | |
EAN / GTIN | 4946368636597 | |
Broj proizvođača | 568-370 |