{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 20 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 4 | |
Broj prstenova za namještanje | 2 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 25 / 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428910 20-50 | |
EAN / GTIN | 4059192010812 | |
Broj proizvođača | 4190352 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura unutarnjeg mikrometra 20-50 mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
2.374,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
1.330,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj mjernih vijaka | 4 | 4 |
Prsten za namještanje ⌀ | 25 / 40 mm | 25 / 40 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Standard proizvođača |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |