{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 12 mm - 20 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj mjernih vijaka | 2 | |
Broj prstenova za namještanje | 1 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 16 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428910 12-20 | |
EAN / GTIN | 4059192010805 | |
Broj proizvođača | 4190351 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura unutarnjeg mikrometra 12-20 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
1.049,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
577,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,001 mm | 0,005 mm |
Broj mjernih vijaka | 2 | 2 |
Prsten za namještanje ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Mjerno područje | 12 mm - 20 mm | 12 mm - 20 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |