Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke 80-90 mm

Artikl br.: 428830 80-90
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Mjerno područje 80 mm - 90 mm
    Očitavanje 0,001 mm
    Očitavanje mm / cola
    Granica odstupanja 0,005 mm
    Dimenzija a 11 mm
    Standardna mjerna dubina 104 mm
    Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom 1604 mm
    Prihvat RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
    IP-klasa zaštite IP 54
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Mjerna tehnika digitalno
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428830 80-90
    EAN / GTIN 7630041117097
    Broj proizvođača 06130119

    Opis

    Version:

    Analogue 3-point internal micrometer for high-precision measurement of holes, even at large depths. Individual internal micrometer to Abbé’s principle (no first order tilt error). Self-centring and self-aligning. Simple direct reading on the high-contrast display. Patented CAPA µ-measuring system.
    Anvils titanium nitride (TIN) coated (HV5−2300).

    Function:

    IP54: Protected against splashed water from all directions and protected against penetration of dust into the inside (protected against dust), also completely protected against touching.

    Optional extras:

    Setting rings No. 484030, extensions No. 428802, data cable, radio remote control No. 498921, radio adapter No. 498924.

    Note:

    Centring devices for large measurement depths on request.