Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke 50-60 mm

Artikl br.: 428830 50-60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 36,15 € kom.
  • 47,81 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 50 mm - 60 mm
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,005 mm
Dimenzija a 11 mm
Standardna mjerna dubina 104 mm
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom 1604 mm
Prihvat RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 54
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika digitalno
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428830 50-60
EAN / GTIN 7630041117066
Broj proizvođača 06130116

Opis

Izvedba:

Digitalni unutarnji mikrometar u 3 točke za precizno mjerenje provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja. Jedini unutarnji mikrometar prema Abbeovom principu (bez nagibnih grešaka prvog reda). Samocentriranje i poravnanje. Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Patentirani CAPA µ mjerni sustav.
Mjerne površine prevučene titanovim nitridom (TIN) (HV5−2300).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dodatni pribor:

Prstenovi za namještanje br. 484030, produžeci br 428802, podatkovni kabel, bežični odašiljač br. 498921, bežični adapter br. 498924.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu