Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke 30-35 mm

Artikl br.: 428830 30-35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,44 € kom.
  • 46,00 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Mjerno područje 30 mm - 35 mm
    Očitavanje 0,001 mm
    Očitavanje mm / cola
    Granica odstupanja 0,004 mm
    Dimenzija a 7 mm
    Standardna mjerna dubina 91 mm
    Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom 1591 mm
    Prihvat RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
    IP-klasa zaštite IP 54
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Mjerna tehnika digitalno
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 1
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428830 30-35
    EAN / GTIN 7630041117035
    Broj proizvođača 06130113

    Opis

    Izvedba:

    Digitalni unutarnji mikrometar u 3 točke za precizno mjerenje provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja. Jedini unutarnji mikrometar prema Abbeovom principu (bez nagibnih grešaka prvog reda). Samocentriranje i poravnanje. Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Patentirani CAPA µ mjerni sustav.
    Mjerne površine prevučene titanovim nitridom (TIN) (HV5−2300).

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Dodatni pribor:

    Prstenovi za namještanje br. 484030, produžeci br 428802, podatkovni kabel, bežični odašiljač br. 498921, bežični adapter br. 498924.

    Napomena:

    Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.