Garnitura unutarnjih mikrometara IMICRO 20-40 mm

Artikl br.: 428803 20-40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 126,67 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 20 mm - 40 mm
Očitavanje 0,005 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0.004 mm
Mjerna tehnika analogno
Broj mjernih vijaka 4
Prsten za namještanje ⌀ 25 / 35 mm
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428803 20-40
EAN / GTIN 7630041108118
Broj proizvođača 00811500

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za precizno mjerenje provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (bez grešaka prvog reda).

Opseg isporuke:

Unutarnji mikrometri br. 428800 i prsteni za namještanje.
Produžetak 150 mm br. 428802.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu