Garnitura unutarnjih mikrometara IMICRO 11-20 mm

Artikl br.: 428803 11-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 71,44 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Mjerno područje 11 mm - 20 mm
    Očitavanje 0,005 mm
    Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
    Granica odstupanja 0.004 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Broj mjernih vijaka 3
    Prsten za namještanje ⌀ 11 / 17 mm
    Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428803 11-20
    EAN / GTIN 7630041108071
    Broj proizvođača 00810800

    Opis

    Izvedba:

    Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za precizno mjerenje provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (bez grešaka prvog reda).

    Opseg isporuke:

    Unutarnji mikrometri br. 428800 i prsteni za namještanje.
    Produžetak 150 mm br. 428802.