Garnitura unutarnjih mikrometara IMICRO 100-200 mm

Artikl br.: 428803 100-200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 252,28 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 863
    Mjerno područje 100 mm - 200 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
    Granica odstupanja 0,006 / 0,007 mm
    Mjerna tehnika analogno
    Broj mjernih vijaka 4
    Prsten za namještanje ⌀ 125 / 175 mm
    Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 428803 100-200
    EAN / GTIN 7630041108231
    Broj proizvođača 00812600

    Opis

    Izvedba:

    Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za precizno mjerenje provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (bez grešaka prvog reda).

    Opseg isporuke:

    Unutarnji mikrometri br. 428800 i prsteni za namještanje.
    Produžetak 150 mm br. 428802.