{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 8 mm - 10 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Dimenzija a | 2,5 mm | |
Standardna mjerna dubina | 52 mm | |
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom | 352 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428800 8-10 | |
EAN / GTIN | 7630041108057 | |
Broj proizvođača | 00810002 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Unutarnji mikrometar IMICRO 8-10 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
527,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
355,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,001 mm | 0,001 mm |
Granica odstupanja | 0,004 mm | 0,004 mm |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | Standard proizvođača |
Dimenzija a | 2,5 mm | 1,5 mm |
Mjerna tehnika | analogno | analogno |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke | Unutarnji mikrometar s 3 točke |