Unutarnji mikrometar IMICRO 25-30 mm

Artikl br.: 428800 25-30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 25,44 € kom.
  • 46,00 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 25 mm - 30 mm
Očitavanje 0,005 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,004 mm
Dimenzija a 7 mm
Standardna mjerna dubina 78 mm
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom 1.578 mm
Mjerna tehnika analogno
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428800 25-30
EAN / GTIN 7630041108132
Broj proizvođača 00811502

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za precizno mjerenje provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (bez grešaka prvog reda).
Mjerne površine obložene titanovim nitridom (TIN) (HV5 - 2300).

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, Produžetci br. 428802.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu